曜日別特売
SUS-1210 セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所) 01767054

SUS-1210 セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所) 01767054
SUS-1210 セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所) 01767054

セットカラーステンレス SUS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)26
寸法D(mm)12(H8)
内容量1個注文コード01767054品番SUS-1210
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法D(mm)12(H8)寸法L10寸法d(mm)26種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304質量(g)31外径(Φmm)26寸法d1(mm)20寸法CC0.5寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01767088
2018-07-19
用途: レコードプレーヤーのアームの補助ウェイト
サービス業

いろいろ、ネットで代用品を、探しまして、やっと探し当てました、そうしたら、皆さんも同じように、使用しているんですね、私の場合は、PL70L2のサブウェイトに使用しました。そのままですと、仕上げが荒いので、研磨剤で磨き、ピカピカにしたところ、オリジナルのウェイトのようで、大変満足です。オリジナルですと、何千円もかかります。

対象商品 : 01767036
2016-02-26
用途: 食品攪拌用ミキサーバーの取り付け用
その他業種

設計段階なのでまだ取り付けては居りませんが、仕上がりはとても綺麗で
プロトタイプ2号機には同じものを使う積りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする