曜日別特売
SVF-6-B セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVF-6-B セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767264
SVF-6-B セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767264

セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6注文コード01767264品番SVF-6-B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)16寸法H(mm)27寸法H1(mm)40寸法H2(mm)36寸法R(mm)42寸法T(mm)9寸法d(Φmm)12寸法l(mm)12寸法l1(mm)8.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)42材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数10ブラック質量(g)10~38表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする