曜日別特売
SVF-8-O セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVF-8-O セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767298
SVF-8-O セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF MIYOSHI(小西製作所) 01767298

セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード01767298品番SVF-8-O
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)20寸法H(mm)37寸法H1(mm)56寸法H2(mm)50寸法R(mm)65寸法T(mm)12寸法d(Φmm)15寸法l(mm)18.5寸法l1(mm)14種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)12回し半径(mm)65材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数12オレンジ質量(g)22~120表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする