※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01767404
品番
SVR-8×20-B
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
37
寸法H1(mm)
56
寸法H2(mm)
50
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
65
寸法T(mm)
12
寸法d(Φmm)
15
寸法l(mm)
18.5
寸法l1(mm)
14
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
65
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
歯数
12
色
ブラック
質量(g)
22~120
表面処理
(ボルト)三価クロメート
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)
鋼材SUM22L
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M8×P1.25