曜日別特売
SVR-10×20-B セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVR-10×20-B セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767447
SVR-10×20-B セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR MIYOSHI(小西製作所) 01767447

セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)20注文コード01767447品番SVR-10×20-B
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(mm)25寸法H(mm)48寸法H1(mm)70寸法H2(mm)61寸法L(mm)20寸法R(mm)80寸法T(mm)17寸法d(Φmm)20寸法l(mm)22寸法l1(mm)16.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)20回し半径(mm)80材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数12ブラック質量(g)51~320表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする