SW-50-M5 ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所) 01767553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-50-M5 ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所) 01767553
SW-50-M5 ステンレス製ウイングノブ SW MIYOSHI(小西製作所) 01767553

ステンレス製ウイングノブ SW

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)10注文コード01767553品番SW-50-M5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法H(mm)22寸法L(mm)20寸法R(mm)50寸法T(mm)10寸法d(Φmm)14寸法h(mm)4寸法l(mm)5ねじの呼びM5材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)取付長(mm)10取付部めねじ質量(g)38種類ウィング表面処理(本体)電解研磨寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01767553
2019-04-04
用途: 丁度良かったです
フローリスト花ゆき卸売・小売業

いろいろあっていいと思います。握るところがもうすこし広かったらまだいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする