曜日別特売

ステンレス製ウイングノブ SW

ステンレス製ウイングノブ SW - MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SW - MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SW - MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製ウイングノブ SW - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01767544SW-50-C222050101445-10めねじ
1,180
899
989(税込)
3日以内出荷
01767553SW-50-M5222050101445M510めねじ
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01767562SW-50-M6222050101445M610めねじ
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01767578SW-50-NT-M5222050101445M510めねじ
1,610
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01767587SW-50-NT-M6222050101445M610めねじ
1,610
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01767596SW-75-C342875142158-14その他
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01767605SW-75-M8342875142158M814めねじ
1,850
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
01767614SW-75-M10342875142158M1014めねじ
1,850
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01767623SW-75-NT-M8342875142158M814めねじ
2,250
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01767632SW-75-NT-M10342875142158M1014めねじ
2,250
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01767553
2019-04-04
用途: 丁度良かったです
フローリスト花ゆき卸売・小売業

いろいろあっていいと思います。握るところがもうすこし広かったらまだいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする