TRA-140 スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所) 01769258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRA-140 スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所) 01769258
TRA-140 スリーアームハンドル TRA MIYOSHI(小西製作所) 01769258

スリーアームハンドル TRA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)12
内容量1個注文コード01769258品番TRA-140
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法S(mm)25寸法S1(mm)12寸法d(mm)12寸法l(mm)19寸法l1(mm)1種類3アーム材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂質量(g)580材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法D55寸法G74寸法R140寸法H73寸法L28寸法d142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする