曜日別特売
TS-50×30 スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所) 01769328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-50×30 スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所) 01769328
TS-50×30 スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所) 01769328

スリーロブノブ(おねじ) TS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01769328品番TS-50×30
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法D(Φmm)50寸法H(mm)35寸法L(mm)30寸法d(Φmm)19寸法h(mm)19寸法h1(mm)9ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)40種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする