曜日別特売
VFS-10-B プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS-10-B プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769705
VFS-10-B プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所) 01769705

プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10注文コード01769705品番VFS-10-B
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)25寸法H(mm)46寸法H1(mm)50寸法H2(mm)63.1寸法R(mm)80寸法T(mm)17寸法d(Φmm)20寸法l(mm)14.2寸法l1(mm)7.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)17回し半径(mm)80材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数12ブラック質量(g)51~230材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする