VR-6×20-B プラスチッククランプレバー(おねじ) VR MIYOSHI(小西製作所) 01769863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR-6×20-B プラスチッククランプレバー(おねじ) VR MIYOSHI(小西製作所) 01769863
VR-6×20-B プラスチッククランプレバー(おねじ) VR MIYOSHI(小西製作所) 01769863

プラスチッククランプレバー(おねじ) VR

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)20注文コード01769863品番VR-6×20-B
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(mm)16寸法H(mm)26.5寸法H1(mm)29.3寸法H2(mm)34.9寸法L(mm)20寸法R(mm)42寸法T(mm)9寸法d(Φmm)12寸法l(mm)7.5寸法l1(mm)3.2種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)20回し半径(mm)42材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数10ブラック質量(g)10~38表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01769757
2018-05-31
用途: 機械製作
製造業

品質に問題は有りません。納期短縮頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする