寸法D(mm)16寸法H(mm)26.5寸法H1(mm)29.3寸法H2(mm)34.9寸法L(mm)20寸法R(mm)42寸法T(mm)9寸法d(Φmm)12寸法l(mm)7.5寸法l1(mm)3.2種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)20回し半径(mm)42材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)歯数10色オレンジ質量(g)10~38表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM6×P1.0