※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ハンドノブ Z(センター穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法l(mm)
10
10
14
18
22
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770764
品番
Z-32
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質(本体)
鋳鉄FC200
質量(g)
50
種類
多角形
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
22
寸法D(mm)
32
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
13
寸法d1(Φmm)
5
取付部
センター穴
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(取付部)
鋳鉄FC200