ZR-4×12-O プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所) 01771358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR-4×12-O プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所) 01771358
ZR-4×12-O プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所) 01771358

プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01771358品番ZR-4×12-O
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
寸法MM4×P0.7歯数18オレンジ質量(g)10~38寸法L(mm)12材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー寸法H(mm)24.5回し半径(mm)42寸法D(mm)14表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)6.8寸法T(mm)8寸法d(Φmm)10寸法H1(mm)32取付部おねじ寸法R(mm)42寸法H2(mm)35寸法l1(mm)3.2材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)12取付穴径(mm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01771568
2021-05-18
用途: オートバイのミラー固定用に

クランプの部分(樹脂製)もしっかりしていて長さもちょうどよいので、しっかり締めこめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする