ZRS-6×32-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZRS-6×32-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772112
ZRS-6×32-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772112

プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01772112品番ZRS-6×32-O
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)14寸法H(mm)24.5寸法H1(mm)32寸法H2(mm)35寸法L(mm)32寸法R(mm)42寸法T(mm)8寸法d(Φmm)10寸法l(mm)6.8寸法l1(mm)3.2種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)32回し半径(mm)42材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト歯数18オレンジ質量(g)10~38材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする