ZRS-10×20-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZRS-10×20-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772234
ZRS-10×20-O プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS MIYOSHI(小西製作所) 01772234

プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01772234品番ZRS-10×20-O
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法D(mm)22寸法H(mm)36寸法H1(mm)50寸法H2(mm)54寸法L(mm)20寸法R(mm)78寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法l(mm)13寸法l1(mm)7.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)20回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト歯数26オレンジ質量(g)51~230材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする