曜日別特売
NVC-LSH  5m NVC-20L用延長ホース Power sonic 01774928

NVC-20L用延長ホース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01774928品番NVC-LSH 5m
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合NVC-20L用長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合品番をよくお確かめの上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01774928
2022-01-31
用途: 広い場所の清掃
医療・福祉・介護関連業

延長コードとこの延長ホースで広域の掃除が容易になる

2が参考にしています
対象商品 : 01774928
2021-05-28
用途: 車、倉庫の掃除
農・林・水産業

延長ホースが、2.5から5mになったので使いガッテが良くなった。
よく言えば、付属の接続部品がないホースのみの販売があれば非常に助かります。
その場合は、ホースの外径と内径を表示して頂ければ助かります。各メーカーによりサイズが異なることがあるために対応が容易となります。  以上

6が参考にしています
対象商品 : 01774928
2020-09-02
用途: 消音装置の連結部品
個人のお客様

ボックス消音装置の連結ホースとして使用。柔らかさもあって良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 01774928
2018-03-18
用途: 車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

掃除機を動かさなくて良くなりました。耐久性もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 01774928
2017-04-26
用途: 強化ガラスの清掃、掃除機の延長
GLASS岡山株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

古い掃除機なので、差込が合わないかと、心配でしたが、ピッタリでした。ありがとうございました。

対象商品 : 01774928
2016-04-16
用途: 事務所清掃や階段清掃等
医療・福祉・介護関連業

純正規格品に比べ延長ホースが長いため本体の移動が少なく掃除機の吸引力も変わらず非常に良い。
ホースが柔らか過ぎて踏んでしまった時などホースがすぐ変形してしまうのが難点。(ホース蛇腹部分の強度があるともっといいかも)

1が参考にしています
対象商品 : 01774928
2016-06-02
用途: 車両の清掃に使用

車内の隅々まで清掃できて重宝しています

対象商品 : 01774928
2015-10-23
用途: ハイエース等、大きな車など
和歌山米油販売株式会社

通常ついている、ホースでは届かないときに非情に便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする