曜日別特売
HI-PWR LUBE(330ml) ハイパールーブ DID 01776477

ハイパールーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01776477品番HI-PWR LUBE(330ml)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。
粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。

用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)内容量(mL)330種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01776477
2021-05-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
建設業・工事業

機械のメンテナンスに使用しています。(チェーンの注油に使用)
とてもなじみが良く
好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする