仕様引き分け戸、必要ブロック数20コ(別途)タイプ標準高タイプ/積雪型高さ(mm)2119奥行(mm)1863色(扉)エバーグリーン付属品棚板(A2.0型/後面用)4枚、アンカープレート質量(kg)379間口(mm)3615シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)3615×1863床面積(m2)6.73(2.04坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)3539×1698×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1902色(本体)カシミヤベージュ高さ調節(棚板)100mmピッチ扉形式引き戸