PE-UHMW_NC_T100-1000-0170 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T100×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T100-1000シリーズ アズワン 01783288

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T100×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T100-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6003-41
67-6003-41
67-6003-17
67-6003-18
67-6003-19
67-6003-20
67-6003-21
67-6003-22
67-6003-23
67-6003-24
67-6003-25
67-6003-26
67-6003-27
67-6003-28
67-6003-29
67-6003-30
67-6003-31
67-6003-32
67-6003-33
67-6003-34
67-6003-35
67-6003-36
67-6003-37
67-6003-38
67-6003-39
67-6003-40
67-6003-42
67-6003-43
内容量1個注文コード01783288品番PE-UHMW_NC_T100-1000-0170
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥74,580
販売価格(税別)
¥67,800

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6003-41
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T100mm●幅:W1000mm●長さ:170mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする