曜日別特売
PE-UHMW_NC_T080-1000-0420 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T80×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T080-1000シリーズ アズワン 01786788

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T80×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T080-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
67-6007-20
注文コード
01786788
品番
PE-UHMW_NC_T080-1000-0420
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥117,700
販売価格(税別)
¥107,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6007-20
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T80mm●幅:W1000mm●長さ:420mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする