曜日別特売
PE-UHMW_NC_T080-1000-0210 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T80×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T080-1000シリーズ アズワン 01786858

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T80×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T080-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6007-41
67-6007-41
67-6007-01
67-6007-02
67-6007-03
67-6007-04
67-6007-05
67-6007-06
67-6007-07
67-6007-08
67-6007-09
67-6007-10
67-6007-11
67-6007-12
67-6007-13
67-6007-14
67-6007-15
67-6007-16
67-6007-17
67-6007-18
67-6007-19
67-6007-20
67-6007-21
67-6007-22
67-6007-23
67-6007-24
67-6007-25
67-6007-26
67-6007-27
67-6007-28
67-6007-29
67-6007-30
67-6007-31
67-6007-32
67-6007-33
67-6007-34
67-6007-35
67-6007-36
67-6007-37
67-6007-38
67-6007-39
67-6007-40
67-6007-42
内容量1個注文コード01786858品番PE-UHMW_NC_T080-1000-0210
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥71,170
販売価格(税別)
¥64,700

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6007-41
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T80mm●幅:W1000mm●長さ:210mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする