PE-UHMW_NC_T070-1000-0810 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T70×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T070-1000シリーズ アズワン 01788766

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T70×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T070-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6008-82
67-6008-82
67-6008-80
67-6008-81
67-6008-83
67-6008-84
67-6008-85
67-6008-86
67-6008-87
67-6008-88
67-6008-89
67-6008-90
67-6008-91
67-6008-92
67-6008-93
67-6008-94
67-6008-95
67-6008-96
67-6008-97
67-6008-98
67-6008-99
67-6009-01
67-6009-02
67-6009-03
67-6009-04
67-6009-05
67-6009-06
67-6009-07
67-6009-08
67-6009-09
67-6009-10
67-6009-11
67-6009-12
67-6009-13
67-6009-14
67-6009-15
67-6009-16
67-6009-17
67-6009-18
67-6009-19
67-6009-20
67-6009-21
67-6009-22
67-6009-23
67-6009-24
67-6009-25
67-6009-26
67-6009-27
67-6009-28
67-6009-29
67-6009-30
67-6009-31
67-6009-32
67-6009-33
67-6009-34
67-6009-35
67-6009-36
67-6009-37
67-6009-38
67-6009-39
67-6009-40
67-6009-41
内容量1個注文コード01788766品番PE-UHMW_NC_T070-1000-0810
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥145,200
販売価格(税別)
¥132,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6008-82
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T70mm●幅:W1000mm●長さ:810mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする