PE-UHMW_NC_T060-1000-0740 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T60×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T060-1000シリーズ アズワン 01790796

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T60×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T060-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6010-91
67-6010-91
67-6010-65
67-6010-66
67-6010-67
67-6010-68
67-6010-69
67-6010-70
67-6010-71
67-6010-72
67-6010-73
67-6010-74
67-6010-75
67-6010-76
67-6010-77
67-6010-78
67-6010-79
67-6010-80
67-6010-81
67-6010-82
67-6010-83
67-6010-84
67-6010-85
67-6010-86
67-6010-87
67-6010-88
67-6010-89
67-6010-90
67-6010-92
67-6010-93
67-6010-94
67-6010-95
67-6010-96
67-6010-97
67-6010-98
67-6010-99
67-6011-01
67-6011-02
67-6011-03
67-6011-04
67-6011-05
67-6011-06
67-6011-07
67-6011-08
67-6011-09
67-6011-10
67-6011-11
67-6011-12
67-6011-13
67-6011-14
67-6011-15
67-6011-16
67-6011-17
67-6011-18
67-6011-19
67-6011-20
67-6011-21
67-6011-22
67-6011-23
67-6011-24
67-6011-25
67-6011-26
67-6011-27
67-6011-28
67-6011-29
67-6011-30
67-6011-31
67-6011-32
67-6011-33
67-6011-34
67-6011-35
67-6011-36
67-6011-37
67-6011-38
内容量1個注文コード01790796品番PE-UHMW_NC_T060-1000-0740
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
¥109,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6010-91
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T60mm●幅:W1000mm●長さ:740mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする