PE-UHMW_NC_T050-1000-0520 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T50×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T050-1000シリーズ アズワン 01792808

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T50×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T050-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6013-16
67-6013-16
67-6012-67
67-6012-68
67-6012-69
67-6012-70
67-6012-71
67-6012-72
67-6012-73
67-6012-74
67-6012-75
67-6012-76
67-6012-77
67-6012-78
67-6012-79
67-6012-80
67-6012-81
67-6012-82
67-6012-83
67-6012-84
67-6012-85
67-6012-86
67-6012-87
67-6012-88
67-6012-89
67-6012-90
67-6012-91
67-6012-92
67-6012-93
67-6012-94
67-6012-95
67-6012-96
67-6012-97
67-6012-98
67-6012-99
67-6013-01
67-6013-02
67-6013-03
67-6013-04
67-6013-05
67-6013-06
67-6013-07
67-6013-08
67-6013-09
67-6013-10
67-6013-11
67-6013-12
67-6013-13
67-6013-14
67-6013-15
67-6013-17
67-6013-18
67-6013-19
67-6013-20
67-6013-21
67-6013-22
67-6013-23
67-6013-24
67-6013-25
67-6013-26
67-6013-27
67-6013-28
67-6013-29
67-6013-30
67-6013-31
67-6013-32
内容量1個注文コード01792808品番PE-UHMW_NC_T050-1000-0520
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥83,380
販売価格(税別)
¥75,800

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6013-16
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T50mm●幅:W1000mm●長さ:520mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする