曜日別特売
PE-UHMW_NC_T045-1000-1700 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T45×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T045-1000シリーズ アズワン 01793788

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T45×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T045-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6013-98
67-6013-98
67-6013-96
67-6013-97
67-6013-99
67-6014-01
67-6014-02
67-6014-03
67-6014-04
67-6014-05
67-6014-06
67-6014-07
67-6014-08
67-6014-09
67-6014-10
67-6014-11
67-6014-12
67-6014-13
67-6014-14
67-6014-15
67-6014-16
67-6014-17
67-6014-18
67-6014-19
67-6014-20
67-6014-21
67-6014-22
67-6014-23
67-6014-24
67-6014-25
67-6014-26
67-6014-27
67-6014-28
67-6014-29
67-6014-30
67-6014-31
67-6014-32
67-6014-33
67-6014-34
67-6014-35
67-6014-36
67-6014-37
67-6014-38
67-6014-39
67-6014-40
67-6014-41
67-6014-42
67-6014-43
67-6014-44
67-6014-45
67-6014-46
67-6014-47
67-6014-48
67-6014-49
67-6014-50
67-6014-51
67-6014-52
67-6014-53
67-6014-54
67-6014-55
67-6014-56
67-6014-57
67-6014-58
67-6014-59
67-6014-60
67-6014-61
67-6014-62
67-6014-63
67-6014-64
67-6014-65
67-6014-66
67-6014-67
67-6014-68
内容量1個注文コード01793788品番PE-UHMW_NC_T045-1000-1700
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥145,200
販売価格(税別)
¥132,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6013-98
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T45mm●幅:W1000mm●長さ:1700mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする