PE-UHMW_NC_T045-1000-0830 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T45×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T045-1000シリーズ アズワン 01794795

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T45×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T045-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6014-86
67-6014-86
67-6014-69
67-6014-70
67-6014-71
67-6014-72
67-6014-73
67-6014-74
67-6014-75
67-6014-76
67-6014-77
67-6014-78
67-6014-79
67-6014-80
67-6014-81
67-6014-82
67-6014-83
67-6014-84
67-6014-85
67-6014-87
67-6014-88
67-6014-89
67-6014-90
67-6014-91
67-6014-92
67-6014-93
67-6014-94
67-6014-95
67-6014-96
67-6014-97
67-6014-98
67-6014-99
67-6015-01
67-6015-02
67-6015-03
67-6015-04
67-6015-05
67-6015-06
67-6015-07
67-6015-08
67-6015-09
67-6015-10
67-6015-11
67-6015-12
67-6015-13
67-6015-14
67-6015-15
67-6015-16
67-6015-17
67-6015-18
67-6015-19
67-6015-20
67-6015-21
67-6015-22
67-6015-23
67-6015-24
67-6015-25
67-6015-26
67-6015-27
内容量1個注文コード01794795品番PE-UHMW_NC_T045-1000-0830
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥94,380
販売価格(税別)
¥85,800

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6014-86
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T45mm●幅:W1000mm●長さ:830mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする