京セラ
チップ 11IR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01794948
品番
11IR14BSPT-TF PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
材質・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
635
厚さT(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TFタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。