京セラ
チップ 16ER
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
GW15
注文コード
01795298
品番
16ER125ISO GW15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,250
この商品は
材質・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃:付き●ピッチメートルねじ(mm):1.25
厚さ(mm)
3.68
材質(本体)
GW15
ピッチ(mm)
-
寸法D1(mm)
4
適合ねじ
M
寸法RE(mm)
0.15
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。