曜日別特売
PE-UHMW_NC_T040-1000-1690 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T40×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T040-1000シリーズ アズワン 01795800

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T40×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T040-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6016-02
67-6016-02
67-6015-70
67-6015-71
67-6015-72
67-6015-73
67-6015-74
67-6015-75
67-6015-76
67-6015-77
67-6015-78
67-6015-79
67-6015-80
67-6015-81
67-6015-82
67-6015-83
67-6015-84
67-6015-85
67-6015-86
67-6015-87
67-6015-88
67-6015-89
67-6015-90
67-6015-91
67-6015-92
67-6015-93
67-6015-94
67-6015-95
67-6015-96
67-6015-97
67-6015-98
67-6015-99
67-6016-01
67-6016-03
67-6016-04
67-6016-05
67-6016-06
67-6016-07
67-6016-08
67-6016-09
67-6016-10
67-6016-11
67-6016-12
67-6016-13
67-6016-14
67-6016-15
67-6016-16
67-6016-17
67-6016-18
67-6016-19
67-6016-20
67-6016-21
67-6016-22
67-6016-23
67-6016-24
67-6016-25
67-6016-26
67-6016-27
67-6016-28
67-6016-29
67-6016-30
67-6016-31
67-6016-32
67-6016-33
67-6016-34
67-6016-35
67-6016-36
67-6016-37
67-6016-38
67-6016-39
67-6016-40
67-6016-41
67-6016-42
67-6016-43
67-6016-44
67-6016-45
67-6016-46
67-6016-47
67-6016-48
67-6016-49
67-6016-50
67-6016-51
67-6016-52
67-6016-53
67-6016-54
67-6016-55
67-6016-56
67-6016-57
67-6016-58
67-6016-59
67-6016-60
67-6016-61
67-6016-62
67-6016-63
67-6016-64
67-6016-65
67-6016-66
67-6016-67
67-6016-68
67-6016-69
67-6016-70
内容量1個注文コード01795800品番PE-UHMW_NC_T040-1000-1690
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥128,700
販売価格(税別)
¥117,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6016-02
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T40mm●幅:W1000mm●長さ:1690mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする