PE-UHMW_NC_T040-1000-0800 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T40×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T040-1000シリーズ アズワン 01796771

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T40×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T040-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6016-91
67-6016-91
67-6016-71
67-6016-72
67-6016-73
67-6016-74
67-6016-75
67-6016-76
67-6016-77
67-6016-78
67-6016-79
67-6016-80
67-6016-81
67-6016-82
67-6016-83
67-6016-84
67-6016-85
67-6016-86
67-6016-87
67-6016-88
67-6016-89
67-6016-90
67-6016-92
67-6016-93
67-6016-94
67-6016-95
67-6016-96
67-6016-97
67-6016-98
67-6016-99
67-6017-01
67-6017-02
67-6017-03
67-6017-04
67-6017-05
67-6017-06
67-6017-07
67-6017-08
67-6017-09
67-6017-10
67-6017-11
67-6017-12
67-6017-13
67-6017-14
67-6017-15
67-6017-16
67-6017-17
67-6017-18
67-6017-19
67-6017-20
内容量1個注文コード01796771品番PE-UHMW_NC_T040-1000-0800
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥82,940
販売価格(税別)
¥75,400

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6016-91
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T40mm●幅:W1000mm●長さ:800mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする