PE-UHMW_NC_T035-1000-1100 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T35×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T035-1000シリーズ アズワン 01797769

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T35×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T035-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6018-63
67-6018-63
67-6017-72
67-6017-73
67-6017-74
67-6017-75
67-6017-76
67-6017-77
67-6017-78
67-6017-79
67-6017-80
67-6017-81
67-6017-82
67-6017-83
67-6017-84
67-6017-85
67-6017-86
67-6017-87
67-6017-88
67-6017-89
67-6017-90
67-6017-91
67-6017-92
67-6017-93
67-6017-94
67-6017-95
67-6017-96
67-6017-97
67-6017-98
67-6017-99
67-6018-01
67-6018-02
67-6018-03
67-6018-04
67-6018-05
67-6018-06
67-6018-07
67-6018-08
67-6018-09
67-6018-10
67-6018-11
67-6018-12
67-6018-13
67-6018-14
67-6018-15
67-6018-16
67-6018-17
67-6018-18
67-6018-19
67-6018-20
67-6018-21
67-6018-22
67-6018-23
67-6018-24
67-6018-25
67-6018-26
67-6018-27
67-6018-28
67-6018-29
67-6018-30
67-6018-31
67-6018-32
67-6018-33
67-6018-34
67-6018-35
67-6018-36
67-6018-37
67-6018-38
67-6018-39
67-6018-40
67-6018-41
67-6018-42
67-6018-43
67-6018-44
67-6018-45
67-6018-46
67-6018-47
67-6018-48
67-6018-49
67-6018-50
67-6018-51
67-6018-52
67-6018-53
67-6018-54
67-6018-55
67-6018-56
67-6018-57
67-6018-58
67-6018-59
67-6018-60
67-6018-61
67-6018-62
67-6018-64
67-6018-65
67-6018-66
67-6018-67
67-6018-68
67-6018-69
67-6018-70
67-6018-71
67-6018-72
内容量1個注文コード01797769品番PE-UHMW_NC_T035-1000-1100
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥81,620
販売価格(税別)
¥74,200

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6018-63
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T35mm●幅:W1000mm●長さ:1100mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする