PE-UHMW_NC_T035-1000-0870 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T35×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T035-1000シリーズ アズワン 01798846

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T35×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T035-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6018-86
67-6018-86
67-6018-73
67-6018-74
67-6018-75
67-6018-76
67-6018-77
67-6018-78
67-6018-79
67-6018-80
67-6018-81
67-6018-82
67-6018-83
67-6018-84
67-6018-85
67-6018-87
67-6018-88
67-6018-89
67-6018-90
67-6018-91
67-6018-92
67-6018-93
67-6018-94
67-6018-95
67-6018-96
67-6018-97
67-6018-98
67-6018-99
67-6019-01
67-6019-02
67-6019-03
67-6019-04
67-6019-05
67-6019-06
67-6019-07
67-6019-08
内容量1個注文コード01798846品番PE-UHMW_NC_T035-1000-0870
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥74,250
販売価格(税別)
¥67,500

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6018-86
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T35mm●幅:W1000mm●長さ:870mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする