曜日別特売

チップ CCET-USF

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)3.97材質TN60注文コード01799464品番CCET09T3003FR-USF TN60
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質TN60形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01799288
2016-12-23
用途: 切削作業

地元の工具屋さんと値段は あまり変わらなかったので 更なるコスト対応を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする