京セラ
チップ CCGT-FL-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.03
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
6.5
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01799692
品番
CCGT09T301FL-U KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
KW10
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01799692
CCGT09T301FL-U KW10
04875281
CCGT09T301FL-U KW10
チップ CCGT-FL-U
京セラ
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥14,278
注文コードが変更になりました