曜日別特売
PE-UHMW_NC_T030-1000-1480 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T30×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T030-1000シリーズ アズワン 01800009

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T30×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T030-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6020-27
67-6020-27
67-6019-74
67-6019-75
67-6019-76
67-6019-77
67-6019-78
67-6019-79
67-6019-80
67-6019-81
67-6019-82
67-6019-83
67-6019-84
67-6019-85
67-6019-86
67-6019-87
67-6019-88
67-6019-89
67-6019-90
67-6019-91
67-6019-92
67-6019-93
67-6019-94
67-6019-95
67-6019-96
67-6019-97
67-6019-98
67-6019-99
67-6020-01
67-6020-02
67-6020-03
67-6020-04
67-6020-05
67-6020-06
67-6020-07
67-6020-08
67-6020-09
67-6020-10
67-6020-11
67-6020-12
67-6020-13
67-6020-14
67-6020-15
67-6020-16
67-6020-17
67-6020-18
67-6020-19
67-6020-20
67-6020-21
67-6020-22
67-6020-23
67-6020-24
67-6020-25
67-6020-26
67-6020-28
67-6020-29
67-6020-30
67-6020-31
67-6020-32
67-6020-33
67-6020-34
67-6020-35
67-6020-36
67-6020-37
67-6020-38
67-6020-39
67-6020-40
67-6020-41
67-6020-42
67-6020-43
67-6020-44
67-6020-45
67-6020-46
67-6020-47
67-6020-48
67-6020-49
67-6020-50
67-6020-51
67-6020-52
67-6020-53
67-6020-54
67-6020-55
67-6020-56
67-6020-57
67-6020-58
67-6020-59
67-6020-60
67-6020-61
67-6020-62
67-6020-63
67-6020-64
67-6020-65
67-6020-66
67-6020-67
67-6020-68
67-6020-69
67-6020-70
67-6020-71
内容量1個注文コード01800009品番PE-UHMW_NC_T030-1000-1480
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥88,000
販売価格(税別)
¥80,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6020-27
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T30mm●幅:W1000mm●長さ:1480mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする