曜日別特売
PE-UHMW_NC_T025-1000-1860 ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T25×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T025-1000シリーズ アズワン 01801786

ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T25×W1000×L1010~2000mm PE-UHMW_NC_T025-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6021-90
67-6021-90
67-6021-76
67-6021-77
67-6021-78
67-6021-79
67-6021-80
67-6021-81
67-6021-82
67-6021-83
67-6021-84
67-6021-85
67-6021-86
67-6021-87
67-6021-88
67-6021-89
67-6021-91
67-6021-92
67-6021-93
67-6021-94
67-6021-95
67-6021-96
67-6021-97
67-6021-98
67-6021-99
67-6022-01
67-6022-02
67-6022-03
67-6022-04
67-6022-05
67-6022-06
67-6022-07
67-6022-08
67-6022-09
67-6022-10
67-6022-11
67-6022-12
67-6022-13
67-6022-14
67-6022-15
67-6022-16
67-6022-17
67-6022-18
67-6022-19
67-6022-20
67-6022-21
67-6022-22
67-6022-23
67-6022-24
67-6022-25
67-6022-26
67-6022-27
67-6022-28
67-6022-29
67-6022-30
67-6022-31
67-6022-32
67-6022-33
67-6022-34
67-6022-35
67-6022-36
67-6022-37
67-6022-38
67-6022-39
67-6022-40
67-6022-41
67-6022-42
67-6022-43
67-6022-44
67-6022-45
67-6022-46
67-6022-47
内容量1個注文コード01801786品番PE-UHMW_NC_T025-1000-1860
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥85,800
販売価格(税別)
¥78,000

PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。

アズワン品番
67-6021-90
仕様
●材質名:PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン,UltraHighMolecularWeightPolyethylene)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:乳白●外皮色:外皮無し●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T25mm●幅:W1000mm●長さ:1860mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする