京セラ
チップ CCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.1
0.2
0.4
材質
CA510
CA530
CA6525
KPD010
PR930
切刃長さ(mm)
9.7
9.7
6.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01803025
品番
CCMT09T308 CA525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。