京セラ
チップ CCMW-SET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
4
4
4.8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01805116
品番
CCMW030104S01035SET KBN525
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
KBN525
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。