曜日別特売

チップ CNMG-PH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)1.2
材質CA5525
切刃長さ(mm)16.1
内容量1箱(10個)注文コード01811915品番CNMG160612PH CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,900
切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)15.875材質CA5525形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01811915CNMG160612PH CA552561392049CNMG160612PH CA125PCNMG160612PH CA5525 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61392049旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする