京セラ
チップ CNMG-PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1セット(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
CA515
CA525
CA530
CA510
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01813114
品番
CNMG120402PP PV7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。