チップ CPMT-XP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質CA510
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード01817393品番CPMT090308XP CA510
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525材質CA510形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする