京セラ
チップ DCGT-MP-CK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
材質
KW10
PR1225
KW10
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01820534
品番
DCGT11T301MP-CK KW10
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
KW10
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。