仕様●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●実装タイプ: スルーホール●Microchip TC4420 は 6 A ( Peak )シングル出力 MOSFET ドライバです。TC4420 は、非反転ドライバです。これらのドライバはCMOSで製造されており、2極ドライバと比較すると、低電力消費及びより効率的な動作を実現しています。これらの製品は TTL / CMOS 互換の入力を備えており、混乱や損傷が発生せずに、最高 VDD + 0.3 V 、最低 -5 V で駆動できます。したがって、外部レベルシフト回路と関連するコスト / サイズが不要になります。出力スイングはレールツーレールなので、特にパワーアップ / パワーダウンシーケンス中に、ドライブ電圧マージンが向上します。伝播遅延時間はわずか 55 ns (標準)で、使用可能な電源範囲全体で出力の立ち上がり / 立ち下がり時間は 25 ns (標準)しかなく、 2500 pF になりません。ラッチアップ保護: 1.5Aの逆出力電流に対する耐性 最大5 Vの負のスイングに耐えるロジック入力 ESD保護: 4 kV 立ち上がり時間と立ち下がり時間の整合: 25 ns ( 2500 pF 負荷) 高ピークの出力電流: 6A 大容量負荷駆動能力: 10000 pF CMOS / TTL 互換入力 低出力インピーダンス: 2.5 ΩRoHS指令(10物質対応)対応