曜日別特売
MIC94053YC6-TR Microchip Pチャンネル MOSFET6 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン MICROCHIP 01821578

Microchip Pチャンネル MOSFET6 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンMIC94053YC6-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
01821578
品番
MIC94053YC6-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800
仕様
●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 6 V●シリーズ: MIC9405●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 180 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 270 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -6 V●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●PチャンネルMOSFETトランジスタ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする