京セラ
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01822187
品番
DCGT070201 PR930
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
材質
PR930
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。