曜日別特売
MIC4423YN Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP 01824710

Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
01824710
品番
MIC4423YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 3 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: DIPns●出力数: 2●上昇時間: 60ns●トポロジー: ローサイド●高/低サイド依存性: 独立●ドライバ数: 2ns●実装タイプ: スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする