京セラ
チップ DCMT-GP
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.2
0.8
材質
PV7020
CA530
PR930
TN60
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
7.8
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
全104種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01826177
品番
DCMT11T308GP PV7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
PV7020
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01826177
DCMT11T308GP PV7020
20942127
DCMT11T308GP PV720
チップ DCMT
京セラ
1箱(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
材質に違いがあります