※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ DNMG-PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
0.2
材質
CA510
CA510
CA530
CA515
CA525
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01830587
品番
DNMG150612PP CA510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
CA510
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。