京セラ
チップ DNMG-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
CA5515
CA510
CA530
CA6525
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01833502
品番
DNMG150408PT CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
CA5515
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。